強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチP(mm)152.4 リンク内幅W(mm)37.1 チェーンNo.RF212R 注文コード72200039 品番RF212R-AT-3LK1-L
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.など308種類から選べます 他の種類を見る
仕様AT アタッチメント(mm)2C:130 アタッチメント(mm)2X:166 アタッチメント(mm)N:100 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:45 アタッチメント(mm)T:9.5 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.94 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):95.5 ローラローラ直径R(mm):69.9 ローラ触軌幅E(mm):32.5 寸法系:インチ系ピッチ タイプリンク 概略質量(kg/m)18 チェーンNo.RF212R プレート厚(mm)9.5 ピッチP(mm)152.4 最小引張強度(kN)329 平均引張強度(kN)387 ピン長L1(mm)44.5 ピン長L2(mm)51 リンク内幅W(mm)37.1 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Rローラ アタッチメント型式K1 アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする