椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
152.4
リンク内幅W(mm)
37.1
チェーンNo.
RF6205R
注文コード
72200766
品番
RF6205R-AT-L
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AT ピンL1+L2(mm):83.5 ローラローラ直径R(mm):57.2 ローラ触軌幅E(mm):32 寸法系:インチ系ピッチ
タイプ
リンク
概略質量(kg/m)
12.2
チェーンNo.
RF6205R
プレート厚(mm)
7.9
ピッチP(mm)
152.4
最小引張強度(kN)
237
平均引張強度(kN)
279
ピン長L1(mm)
40.5
ピン長L2(mm)
43
リンク内幅W(mm)
37.1
ピン径D(mm)
15.9
プレート幅H(mm)
44.5
ローラ形式
Rローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)