仕様AT アタッチメント(mm)2C:100 アタッチメント(mm)2X:134 アタッチメント(mm)N:90 アタッチメント(mm)O:12 アタッチメント(mm)S:28 アタッチメント(mm)T:6.3 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.4 アタッチメント使用ボルト:M10 ピンL1+L2(mm):69 ローラローラ直径R(mm):50.8 ローラ触軌幅E(mm):27 寸法系:メートル系ピッチ
タイプリンク
概略質量(kg/m)8
チェーンNo.RF10150R
プレート厚(mm)6.3
ピッチP(mm)150
最小引張強度(kN)192
平均引張強度(kN)226
ピン長L1(mm)36
ピン長L2(mm)33
リンク内幅W(mm)30
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔4L