仕様AT アタッチメント(mm)C:50 アタッチメント(mm)N:70 アタッチメント(mm)O:12 アタッチメント(mm)S:28 アタッチメント(mm)T:6.3 アタッチメント(mm)X:67 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.16 アタッチメント使用ボルト:M10 ピンL1+L2(mm):69 ローラローラ直径R(mm):50.8 ローラ触軌幅E(mm):27 寸法系:メートル系ピッチ
タイプリンク
概略質量(kg/m)10
チェーンNo.RF10100R
プレート厚(mm)6.3
ピッチP(mm)100
最小引張強度(kN)192
平均引張強度(kN)226
ピン長L1(mm)36
ピン長L2(mm)33
リンク内幅W(mm)30
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔3L