仕様AT アタッチメント(mm)A:13.5 アタッチメント(mm)K:30 アタッチメント(mm)O:8 アタッチメント(mm)Q1:15.5 アタッチメント(mm)Q2:11.5 アタッチメント(mm)T:3.2 アタッチメント使用ボルト:M6 ピンL1+L2(mm):38 ローラローラ直径R(mm):15.9 寸法系:メートル系ピッチ
タイプリンク
概略質量(kg/m)1.8
チェーンNo.RF03075S
プレート厚(mm)3.2
ピッチP(mm)75
最小引張強度(kN)59.2
平均引張強度(kN)69.6
ピン長L1(mm)20
ピン長L2(mm)18
リンク内幅W(mm)16.1
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Sローラ
アタッチメント型式GA2
アタッチメント間隔1L