ベアリングローラ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)125 寸法E(mm)42 注文コード72210688 品番JBF36N-1
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は外径D・寸法W・寸法Eなど24種類から選べます 他の種類を見る
仕様L1(カタログ):90 L3(カタログ):176.5 L4(カタログ):254 ネジ径M:M30 ノングリース仕様 フランジ径F(mm):150 ローラ:Fローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):529 取付板A(mm):30.2 取付板T(mm):39〜47 形状JBF-1 寸法L1(mm)90 概略質量(kg)7 外径D(Φmm)125 寸法E(mm)42 寸法L2(mm)86.5 寸法L3(mm)176.5 寸法T3(mm)26.5 軸径d(Φmm)30 H(mm)45 許容回転速度(r/min)50 許容負荷(kN)9.81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする