仕様L1(カタログ):90 L3(カタログ):176.5 L4(mm):254 L4(カタログ):254 ネジ径M:M30 ノングリース仕様 フランジ径F(mm):150 ローラ:Fローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):529 取付板A(mm):30.2 取付板T(mm):39〜47 取付板W(mm):84
形状JBF-2
概略質量(kg)7.2
外径D(Φmm)125
寸法E(mm)42
寸法L2(mm)86.5
寸法T2(mm)12.5
寸法T3(mm)26.5
軸径d(Φmm)30
許容回転速度(r/min)50
許容負荷(kN)18.6