ベアリングローラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)100 寸法E(mm)38 注文コード72210776 品番JBF26N-2
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は外径D・寸法W・寸法Eなど24種類から選べます 他の種類を見る
仕様L1(カタログ):77 L3(カタログ):150.5 L4(mm):218 L4(カタログ):218 ネジ径M:M27 ノングリース仕様 フランジ径F(mm):125 ローラ:Fローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):245 取付板A(mm):27.2 取付板T(mm):32〜39 取付板W(mm):71 形状JBF-2 概略質量(kg)4.1 外径D(Φmm)100 寸法E(mm)38 寸法L2(mm)73.5 寸法T2(mm)10.5 寸法T3(mm)22.5 軸径d(Φmm)27 許容回転速度(r/min)60 許容負荷(kN)13.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする