仕様L1(カタログ):73.5 L3(カタログ):160 L4(カタログ):240 グリース仕様 ネジ径M:M30 ローラ:Rローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):529 取付板A(mm):30.2 取付板T(mm):39〜47
形状JBR-1
寸法L1(mm)73.5
概略質量(kg)6.5
外径D(Φmm)125
寸法E(mm)56
寸法L2(mm)86.5
寸法L3(mm)160
寸法T2(mm)5.5
軸径d(Φmm)30
H(mm)70
許容回転速度(r/min)75
許容負荷(kN)15.7