椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 樹脂/プラスチック
椿本チエインの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングローラ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
125
寸法E(mm)
56
注文コード
72210794
品番
JBR36-2
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・寸法W・寸法E
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
L1(カタログ):73.5 L3(カタログ):160 L4(mm):240 L4(カタログ):240 グリース仕様 ネジ径M:M30 ローラ:Rローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):529 取付板A(mm):30.2 取付板T(mm):39〜47 取付板W(mm):67
形状
JBR-2
概略質量(kg)
67
外径D(Φmm)
125
寸法E(mm)
56
寸法L2(mm)
86.5
寸法T2(mm)
5.5
軸径d(Φmm)
30
許容回転速度(r/min)
75
許容負荷(kN)
27.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方