椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 樹脂/プラスチック
椿本チエインの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングローラ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
67
寸法E(mm)
56
注文コード
72210837
品番
ABR36
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・寸法W・寸法E
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2C(mm):180 2X(mm):240 グリース仕様 ローラ:Rローラ
形状
ABR
寸法L(mm)
98.5
概略質量(kg)
9.8
寸法S(mm)
82.5
寸法E(mm)
56
寸法T(mm)
12.7
寸法W(mm)
67
寸法N(mm)
125
寸法O(mm)
24
寸法R(mm)
125
h(mm)
145
許容走行速度(m/min)
30
許容負荷(kN)
27.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方