椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 樹脂/プラスチック
椿本チエインの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングローラ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
51.4
寸法E(mm)
44
注文コード
72210846
品番
ABUR17N
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・寸法W・寸法E
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2C(mm):130 2X(mm):180 ノングリース仕様 ローラ:Rローラ
形状
ABUR
寸法L(mm)
76.4
概略質量(kg)
2.94
寸法S(mm)
60
寸法E(mm)
44
寸法T(mm)
9.5
寸法W(mm)
51.4
寸法N(mm)
80
寸法O(mm)
18
寸法R(mm)
100
h(mm)
110
許容走行速度(m/min)
20
許容負荷(kN)
2.94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方