ベアリングローラ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)100 寸法E(mm)38 注文コード72210873 品番JBF26-1
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は外径D・寸法W・寸法Eなど24種類から選べます 他の種類を見る
仕様L1(カタログ):63.5 L3(カタログ):137 L4(カタログ):205 グリース仕様 ネジ径M:M27 フランジ径F(mm):125 ローラ:Fローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):245 取付板A(mm):27.2 取付板T(mm):32〜39 形状JBF-1 寸法L1(mm)63.5 概略質量(kg)3.9 外径D(Φmm)100 寸法E(mm)38 寸法L2(mm)73.5 寸法L3(mm)137 寸法T3(mm)16 軸径d(Φmm)27 H(mm)55 許容回転速度(r/min)95 許容負荷(kN)8.83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする