椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
62
内幅(mm)
200
注文コード
72215536
品番
TKP62H34W200-SB
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅・内容量
など
4103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外高さ(mm):54 屈曲半径(mm):共通 内高さ(mm):34
タイプ
外周:片側開閉/内周:取外し
種類
ロングスパン用セッティングベース
ピッチ(mm)
62
形式
TKP62H34
外幅(mm)
222
内幅(mm)
200
設置寸法(高さ)(mm)
共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません