画像準備中

プラケーブルベヤ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)65 内幅(mm)106 注文コード72220734 品番TKMT65H38DD106-FOA
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はピッチ・内幅・内容量など4103種類から選べます 他の種類を見る
仕様外高さ(mm):57 屈曲半径(mm):共通 内高さ(mm):38.5 種別固定端ブラケット・取付金具 備考分離形(内向き)・外周側取付 タイプ外周:両側開閉/内周:取外し ピッチ(mm)65 形式TKMT65H38 外幅(mm)140 内幅(mm)106 設置寸法(高さ)(mm)共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする