椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
125
内幅(mm)
350
注文コード
72228696
品番
TKP125H74W350R250
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅・内容量
など
4103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル・ホース最大外径(mm):67 ケーブル・ホース最大質量(kg/m):45 外高さ(mm):103 屈曲半径(mm):250 内高さ(mm):74
種別
ケーブルベヤ本体
タイプ
外周:片側開閉/内周:取外し
ピッチ(mm)
125
形式
TKP125H74
外幅(mm)
390
内幅(mm)
350
設置寸法(高さ)(mm)
616〜636
最大移動ストローク(mm)
7.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)