プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72242890 品番 VIS-C20KP-K
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブルです。
4K60PおよびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送が可能です。
映像と音声を1本のケーブルで高品質に伝送できます。
ARCおよびHDMIイーサネット(HEC)に対応しています。
24金メッキ端子と3重シールド構造により、ノイズを低減します。

用途テレビやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器接続に使用します。 規格プレミアムHDMI ケーブル長(m)2 端子形状HDMI(A)⇔HDMI(A) 対応4K/あり、ARC/あり、HEC/あり HDR対応あり
注意
※接続機器および表示機器が4KやHDRに対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする