椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
ケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
95
注文コード
72255217
品番
TKS095-MOA
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム幅(mm)
共通
外幅(mm)
共通
設置寸法(高さ)(mm)
共通
備考
外周側、移動端金具(内向き)
種類
取付金具
ピッチ(mm)
95
形式
TKS095
仕様
フレーム内高さ(mm):共通 外高さ(mm):70 屈曲半径(mm):共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。