椿本チエイン
椿本チエインの スライドレール・ガイドレール
椿本チエインの スライドレール
ケーブルキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72256915
品番
TKLC111H80SH525MU200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,940
この商品は
1243
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外高さ(mm):110 屈曲半径(mm):200以上 内高さ(mm):80
種別
移動端ブラケット・取付金具
備考
垂直取付
タイプ
外周:取外し/内周:取外し
ピッチ(mm)
111
形式
TKLC111H80
外幅(mm)
557
内幅(mm)
525
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)