仕様●寸法UF(mm):135●寸法UX1(mm):22●寸法UX2(mm):20シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)20種類汎用形クッションクッションなしスイッチ-構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)24機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)91材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60スイッチ数-寸法PJ(mm)19ポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法WF(mm)11寸法TF(mm)108寸法EERc1/4寸法KKM20×2.5呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)