椿本チエイン
椿本チエインの スライドレール・ガイドレール
椿本チエインの スライドレール
ケーブルキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72265324
品番
TKHC67H46SH75R215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
1243
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル・ホース最大外径(mm):41 ケーブル・ホース最大質量(kg/m):20 外高さ(mm):64 屈曲半径(mm):215 内高さ(mm):46
種別
ケーブルベヤ本体
タイプ
外周:取外し/内周:取外し
ピッチ(mm)
67
形式
TKHC67H46
外幅(mm)
101
内幅(mm)
75
設置寸法(高さ)(mm)
504〜524
最大移動ストローク(mm)
5.6
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)