画像準備中

ケーブルキャリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72265489 品番TKHC56H33SH375R75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720
この商品は1243種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブル・ホース最大外径(mm):29 ケーブル・ホース最大質量(kg/m):11 外高さ(mm):51 屈曲半径(mm):75 内高さ(mm):33 種別ケーブルベヤ本体 タイプ外周:取外し/内周:取外し ピッチ(mm)56 形式TKHC56H33 外幅(mm)397 内幅(mm)375 設置寸法(高さ)(mm)211〜231 最大移動ストローク(mm)3.6
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする