椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RSP60
注文コード
72274126
品番
RSP60P-PLA-JPD
参考基準価格(税別)
¥82
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・チェーンNo.・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピン仕様:プラピン、搬送タイプ:直線搬送
形状
RSP
タイプ
継手ピン
列数
1
チェーンNo.
RSP60
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。