トップチェーンコンポーネント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様トッププレート幅XW(mm):304.8 ピン仕様:ステンレスピン 許容速度(m/min)潤滑なし:50 許容速度(m/min)潤滑有:100 低摩擦・耐摩耗 搬送タイプ:直線搬送 注文コード72281248 品番TTPDH3048-LFB-L
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など216種類から選べます 他の種類を見る
仕様トッププレート幅XW(mm):304.8 ピン仕様:ステンレスピン 許容速度(m/min)潤滑なし:50 許容速度(m/min)潤滑有:100 低摩擦・耐摩耗 搬送タイプ:直線搬送 形状TTPDH ブラウン チェーンピッチ(mm)38.1 タイプリンク 使用温度範囲(℃)-20〜(65)80 概略質量(kg/m)3.35 最大許容張力(kN)1.67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする