椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
トップチェーンコンポーネント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
トッププレート幅XW(mm):82.6 ピン仕様:ステンレスピン 低摩擦・耐摩耗 搬送タイプ:直線搬送
注文コード
72281616
品番
TTPT826-LFB-L
参考基準価格(税別)
¥573
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トッププレート幅XW(mm):82.6 ピン仕様:ステンレスピン 低摩擦・耐摩耗 搬送タイプ:直線搬送
形状
TTPT
色
ブラウン
チェーンピッチ(mm)
38.1
タイプ
リンク
概略質量(kg/m)
1.04
最大許容張力(kN)
0.83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)