321705 タイヤ GP-410 IRC 72287017

321705 タイヤ GP-410 IRC 72287017
321705 タイヤ GP-410 IRC 72287017

タイヤ GP-410

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本注文コード72287017品番321705
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。
グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。
センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へお勧めのモデル。
オンロードメインでたまに林道ツーリングを楽しむ方
グリップ性能をお求めの方

サイズ80/100-21 M/C 51PタイプWT外径(Φmm)691標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする