椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TT形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Dc(mm):32 Df(mm):42 L'(mm):50 ハブ径Dh(mm):70 ピッチ円直径DP(mm):153.2 ボルトサイズ(M×L):M5×16 仕上軸穴径d(mm):15 伝達トルク(N・m):174
注文コード
72287408
品番
TT1212T-S2515
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅(T)(mm)
43
寸法L(mm)
62
外径Do(Φmm)
153
割出歯数
25
スリーブ枠番
S2
締付トルク(N・m)
8.3
仕様
Dc(mm):32 Df(mm):42 L'(mm):50 ハブ径Dh(mm):70 ピッチ円直径DP(mm):153.2 ボルトサイズ(M×L):M5×16 仕上軸穴径d(mm):15 伝達トルク(N・m):174
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません