TT1112T-S2519 TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン 72287618

TT形チェーン用ロックスプロケット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個仕様Dc(mm):32 Df(mm):42 L'(mm):50 ハブ径Dh(mm):70 ピッチ円直径DP(mm):141.22 ボルトサイズ(M×L):M5×16 仕上軸穴径d(mm):19 伝達トルク(N・m):221注文コード72287618品番TT1112T-S2519
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62外径Do(Φmm)141割出歯数23スリーブ枠番S2締付トルク(N・m)8.3仕様Dc(mm):32 Df(mm):42 L'(mm):50 ハブ径Dh(mm):70 ピッチ円直径DP(mm):141.22 ボルトサイズ(M×L):M5×16 仕上軸穴径d(mm):19 伝達トルク(N・m):221
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする