ショックガード TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):4.84×10^-2 O:M75×2 P.C.DF(mm):142 X(mm):3.5 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):1.21×10^-2 最高回転速度(r/min):300 止め輪サイズY(mm):75 設定トルク範囲(N・m):196〜539 注文コード72309817 品番TGB50-H
参考基準価格(税別)¥147,637 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):4.84×10^-2 O:M75×2 P.C.DF(mm):142 X(mm):3.5 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):1.21×10^-2 最高回転速度(r/min):300 止め輪サイズY(mm):75 設定トルク範囲(N・m):196〜539 質量(kg)5.9 寸法L(mm)70 最大軸穴径(mm)50 下穴径(Φmm)22 寸法A(mm)81 PM5-L10 寸法S(mm)3 寸法D(mm)44.8 寸法E(mm)160 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)8.5 寸法T(mm)2.7 寸法W(mm)8 寸法N(mm)6 寸法I(mm)116.7 寸法J(mm)98 寸法G(mm)122 寸法K(mm)75 QM4-L14 H(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする