仕様GD2(kgf・m2):4.84×10^-2 O:M75×2 P.C.DF(mm):142 X(mm):3.5 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):1.21×10^-2 最高回転速度(r/min):300 止め輪サイズY(mm):75 設定トルク範囲(N・m):69〜147
質量(kg)5.9
寸法L(mm)70
最大軸穴径(mm)50
下穴径(Φmm)22
寸法A(mm)81
PM5-L10
寸法S(mm)3
寸法D(mm)44.8
寸法E(mm)160
寸法B(mm)14.5
寸法C(mm)8.5
寸法T(mm)2.7
寸法W(mm)8
寸法N(mm)6
寸法I(mm)116.7
寸法J(mm)98
寸法G(mm)122
寸法K(mm)75
QM4-L14
H(mm)150