ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):89.7×10^-2 M×N×個数:M10-L25×6 O:M110×2 カップリング側下穴径(mm):28 カップリング側最大軸穴径(mm):75 スプロケットチェーン番号:RS80 スプロケット歯数:32 トルクガード側下穴径(mm):32 トルクガード側最大軸穴径(mm):70 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):22.43×10^-2 最高回転速度(r/min):160 止め輪サイズY(mm):110 注文コード72310088 品番TGB70-HC
参考基準価格(税別)¥293,091 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):89.7×10^-2 M×N×個数:M10-L25×6 O:M110×2 カップリング側下穴径(mm):28 カップリング側最大軸穴径(mm):75 スプロケットチェーン番号:RS80 スプロケット歯数:32 トルクガード側下穴径(mm):32 トルクガード側最大軸穴径(mm):70 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):22.43×10^-2 最高回転速度(r/min):160 止め輪サイズY(mm):110 質量(kg)32 寸法L(mm)106 寸法A(mm)165 PM10-L28 寸法F(mm)1.3 寸法S(mm)3 寸法D(mm)68.5 寸法E(mm)64.8 寸法B(mm)45 寸法C(mm)110 寸法T(mm)3.3 寸法I(mm)208 寸法J(mm)166 寸法G(mm)283.2 寸法K(mm)157 寸法R(mm)10 QM5-L10 H(mm)107
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする