ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):0.020×10^-2 M×N×個数:M3-L12×3 O:M15×1 カップリング型式:L075A カップリング側最大軸穴径(mm):15 トルクガード側下穴径(mm):5 トルクガード側最大軸穴径(mm):8 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):0.0050×10^-2 最高回転速度(r/min):1200 設定トルク範囲(N・m):0.784〜2.156 注文コード72310246 品番TGB08-MC
参考基準価格(税別)¥44,910 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):0.020×10^-2 M×N×個数:M3-L12×3 O:M15×1 カップリング型式:L075A カップリング側最大軸穴径(mm):15 トルクガード側下穴径(mm):5 トルクガード側最大軸穴径(mm):8 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):0.0050×10^-2 最高回転速度(r/min):1200 設定トルク範囲(N・m):0.784〜2.156 質量(kg)0.235 寸法A(mm)80 寸法S(mm)13.2 寸法D(mm)19 寸法B(mm)20.6 寸法C(mm)39 寸法T(mm)0.9 寸法I(mm)33 寸法J(mm)29.5 寸法G(mm)44.5 寸法K(mm)15 寸法R(mm)7.2 H(mm)24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする