ショックガード TGXシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):19.5×10^-2 minポイント位置F(mm):1 トリップ時移動量C(mm):3.5 ばねの色:グリーン×12 慣性モーメント(kg・m2):4.88×10^-2 最高回転速度(r/min):480 設定トルク範囲(N・m):392〜784 注文コード72310307 品番TGX70-H
参考基準価格(税別)¥317,819 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
H(mm)164 質量(kg)11.4 LM100×2.0 最大軸穴径(mm)70 下穴径(Φmm)23 寸法A(mm)98 寸法S(mm)18 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19.2 寸法B(mm)61 KM100×2.0 寸法P(mm)6 寸法M(mm)148 寸法N(mm)153 寸法O(mm)185 寸法I(mm)135 寸法G(mm)185 寸法R(mm)10 QM10-13 仕様GD2(kgf・m2):19.5×10^-2 minポイント位置F(mm):1 トリップ時移動量C(mm):3.5 ばねの色:グリーン×12 慣性モーメント(kg・m2):4.88×10^-2 最高回転速度(r/min):480 設定トルク範囲(N・m):392〜784
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする