椿本チエイン
ショックガード TGXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
GD2(kgf・m2):0.117×10^-2 minポイント位置F(mm):0.3 トリップ時移動量C(mm):1.4 ばねの色:レッド×3 慣性モーメント(kg・m2):0.0293×10^-2 最高回転速度(r/min):1400 設定トルク範囲(N・m):5.4~15
注文コード
72310447
品番
TGX10-M
参考基準価格(税別)
¥39,091
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
H(mm)
54
質量(kg)
0.75
L
M30×1.5
最大軸穴径(mm)
15
下穴径(Φmm)
7
寸法A(mm)
53
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
6.6
寸法B(mm)
22
K
M25×1.5
寸法P(mm)
4
寸法M(mm)
56
寸法N(mm)
58
寸法O(mm)
61.8
寸法I(mm)
42
寸法G(mm)
62
寸法R(mm)
5
Q
M4-6
仕様
GD2(kgf・m2):0.117×10^-2 minポイント位置F(mm):0.3 トリップ時移動量C(mm):1.4 ばねの色:レッド×3 慣性モーメント(kg・m2):0.0293×10^-2 最高回転速度(r/min):1400 設定トルク範囲(N・m):5.4~15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません