ショックガードカップリング TGXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):0.924×10^-2 minポイント位置D(mm):0.3 P.C.DE(mm):89 P.C.DF(mm):66 カップリング側下穴径(mm):8.5 カップリング側最大軸穴径(mm):35 トルクガード側下穴径(mm):8.5 トルクガード側最大軸穴径(mm):25 ばねの色:レッド×3 慣性モーメント(kg・m2):0.231×10^-2 最高回転速度(r/min):550 設定トルク範囲(N・m):9.8〜27 注文コード72310569 品番TGX20-MC
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):0.924×10^-2 minポイント位置D(mm):0.3 P.C.DE(mm):89 P.C.DF(mm):66 カップリング側下穴径(mm):8.5 カップリング側最大軸穴径(mm):35 トルクガード側下穴径(mm):8.5 トルクガード側最大軸穴径(mm):25 ばねの色:レッド×3 慣性モーメント(kg・m2):0.231×10^-2 最高回転速度(r/min):550 設定トルク範囲(N・m):9.8〜27 質量(kg)2.38 寸法L(mm)70 寸法A(mm)84 PM5-L20 寸法S(mm)10 寸法B(mm)24 寸法C(mm)1.6 寸法T(mm)37 寸法N(mm)98 寸法I(mm)3 寸法J(mm)46 寸法G(mm)55 寸法K(mm)40 寸法R(mm)5 QM5-12 H(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする