曜日別特売
B213 カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエイン 72310614

カムクラッチ 200シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個仕様外径B(mm):120 外径B公差:0.4 許容最大トルク(N・m):1230 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:180 最高空転回転速度(r/min)軸:1200 軸径C(mm):70.029 面取りK(mm):1.8注文コード72310614品番B213
参考基準価格(税別)¥62,667販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
幅A(mm)42質量(kg)2.3空転摩擦トルク(N・m)0.29キー溝(mm)10×4.5仕様外径B(mm):120 外径B公差:0.4 許容最大トルク(N・m):1230 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:180 最高空転回転速度(r/min)軸:1200 軸径C(mm):70.029 面取りK(mm):1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする