仕様かみ合い回転方向:右回転 リザーバ深さL(mm):118 リザーバ幅F(mm):140 外径Bh7(mm):600 外輪幅E(mm):320 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PT1/2 許容最大トルク(N・m):176000 最高内輪空転回転速度(r/min):250 軸穴(mm)キー溝:56×17.5 軸穴(mm)径H7:250 軸穴(mm)面取りJ:3 取付タップPCDD(mm):530 取付タップサイズH-M(mm):12-M30×3.5質量(kg)480空転摩擦トルク(N・m)15.98油量(L)9