仕様かみ合い回転方向:右回転 リザーバ深さL(mm):112.5 リザーバ幅F(mm):128.5 外径Bh7(mm):200 外輪幅E(mm):150 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PS3/4 許容最大トルク(N・m):9500 最高内輪空転回転速度(r/min):1800 軸穴(mm)キー溝:24×6 軸穴(mm)径H7:85 軸穴(mm)面取りJ:0.6 取付タップPCDD(mm):175 取付タップサイズH-M(mm):8-M14×2.0質量(kg)40.3空転摩擦トルク(N・m)2.75油量(L)1.05