曜日別特売
MG750 カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエイン 72310858

カムクラッチ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個仕様外径Bh7(mm):200 外輪幅C(mm):150 給油プラグ位置E(mm):75 給油穴径×ピッチ:M8×1.25 許容最大トルク(N・m):9500 最高空転回転速度(r/min)外輪:600 最高空転回転速度(r/min)内輪:1800 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):47800 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):47900 軸穴(mm)キー溝:24×6 軸穴(mm)径H7:85 軸穴(mm)面取りJ:0.6 取付タップPCDD(mm):175注文コード72310858品番MG750
参考基準価格(税別)¥800,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800
仕様外径Bh7(mm):200 外輪幅C(mm):150 給油プラグ位置E(mm):75 給油穴径×ピッチ:M8×1.25 許容最大トルク(N・m):9500 最高空転回転速度(r/min)外輪:600 最高空転回転速度(r/min)内輪:1800 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):47800 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):47900 軸穴(mm)キー溝:24×6 軸穴(mm)径H7:85 軸穴(mm)面取りJ:0.6 取付タップPCDD(mm):175質量(kg)37空転摩擦トルク(N・m)3.43油量(L)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする