曜日別特売
BS75-70J カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン 72311883

カムクラッチ BSシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)70仕様キー溝:新JIS 外径B(mm):170 外輪幅A(mm):90 許容最大トルク(N・m):2450 最高内輪空転回転速度(r/min):300 取付タップPCDD(mm):150 取付タップサイズH-M(mm):6-M10×1.5 取付タップ有効ネジ長さS(mm):20 適用トルクアーム:BS75TA 内輪ボス径E(mm):100 内輪幅C(mm):85注文コード72311883品番BS75-70J
参考基準価格(税別)¥166,667販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様キー溝:新JIS 外径B(mm):170 外輪幅A(mm):90 許容最大トルク(N・m):2450 最高内輪空転回転速度(r/min):300 取付タップPCDD(mm):150 取付タップサイズH-M(mm):6-M10×1.5 取付タップ有効ネジ長さS(mm):20 適用トルクアーム:BS75TA 内輪ボス径E(mm):100 内輪幅C(mm):85質量(kg)14.7軸穴径(mm)70空転摩擦トルク(N・m)5.88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする