曜日別特売
BS50-45E カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン 72311953

カムクラッチ BSシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)45仕様キー溝:旧JIS 外径B(mm):125 外輪幅A(mm):67 許容最大トルク(N・m):784 最高内輪空転回転速度(r/min):300 取付タップPCDD(mm):110 取付タップサイズH-M(mm):4-M8×1.25 取付タップ有効ネジ長さS(mm):16 適用トルクアーム:BS50TA 内輪ボス径E(mm):70 内輪幅C(mm):67注文コード72311953品番BS50-45E
参考基準価格(税別)¥99,048販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様キー溝:旧JIS 外径B(mm):125 外輪幅A(mm):67 許容最大トルク(N・m):784 最高内輪空転回転速度(r/min):300 取付タップPCDD(mm):110 取付タップサイズH-M(mm):4-M8×1.25 取付タップ有効ネジ長さS(mm):16 適用トルクアーム:BS50TA 内輪ボス径E(mm):70 内輪幅C(mm):67質量(kg)4.7軸穴径(mm)45空転摩擦トルク(N・m)0.98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする