曜日別特売
MI1300 カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエイン 72312084

カムクラッチ MIシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個仕様外径Bh7(mm):600 外輪幅C(mm):260 給油プラグ位置E(mm):130 給油穴径×ピッチ:M12×1.75 許容最大トルク(N・m):176000 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高内輪空転回転速度(r/min):20 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):407000 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):282000 軸穴(mm)キー溝:56×17.5 軸穴(mm)径H7:250 軸穴(mm)面取りJ:3 取付タップPCDD(mm):530注文コード72312084品番MI1300
参考基準価格(税別)¥6,536,952販売価格(税込)¥5,827,800
販売価格(税別)
5,298,000
仕様外径Bh7(mm):600 外輪幅C(mm):260 給油プラグ位置E(mm):130 給油穴径×ピッチ:M12×1.75 許容最大トルク(N・m):176000 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高内輪空転回転速度(r/min):20 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):407000 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):282000 軸穴(mm)キー溝:56×17.5 軸穴(mm)径H7:250 軸穴(mm)面取りJ:3 取付タップPCDD(mm):530質量(kg)410空転摩擦トルク(N・m)28.13油量(L)7.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする