仕様GD2(kgf・m2):24.1×10^-2 外径Bh7(mm):175 外輪幅C(mm):102 慣性モーメント(kg・m2):6.01×10^-2 許容最大トルク(N・m):3040 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:250 最高空転回転速度(r/min)内輪:1300 軸穴(mm)キー溝:18×4.4 軸穴(mm)径H7:65 軸穴(mm)面取りJ:1.8 取付タップPCDD(mm):162 取付タップサイズH-M(mm):8-M8×1.25質量(kg)13.1使用ベアリング6019ZZ空転摩擦トルク(N・m)1.27インロ径E(mm)145