曜日別特売
MZ30G カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 72312337

カムクラッチ MZシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):1.88×10^-2 外径Bh7(mm):100 外輪幅C(mm):68 慣性モーメント(kg・m2):0.47×10^-2 許容最大トルク(N・m):735 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:500 最高空転回転速度(r/min)内輪:1800 軸穴(mm)キー溝:10×3.3 軸穴(mm)径H7:30 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):88 取付タップサイズH-M(mm):6-M8×1.25注文コード72312337品番MZ30G
参考基準価格(税別)¥93,714販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様GD2(kgf・m2):1.88×10^-2 外径Bh7(mm):100 外輪幅C(mm):68 慣性モーメント(kg・m2):0.47×10^-2 許容最大トルク(N・m):735 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:500 最高空転回転速度(r/min)内輪:1800 軸穴(mm)キー溝:10×3.3 軸穴(mm)径H7:30 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):88 取付タップサイズH-M(mm):6-M8×1.25質量(kg)3.2使用ベアリング6009ZZ空転摩擦トルク(N・m)0.39インロ径E(mm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする