画像準備中

SHC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード72322665 品番630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

【合成系循環系統油】
合成油を基油とした代表的な循環系統およびギヤ用潤滑油。
潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により最大で3.6%のエネルギー消費を削減します。
ギヤおよび軸受の潤滑に適します。また高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。
2011年新シリーズから低温流動性もより強化されています。

仕様【可燃性液体類】630(VG220)、632(VG320)、634(VG460)、636(VG680)、639(VG1000) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする