ストローク(mm)1500
枠番JWB050
取付方式吊下用
基本容量(kN)49
保持トルク(N・m)2.4
速度記号L
仕様ウォーム速比:24 ネジカバー材質:硬質塩化ビニール製 ネジリード(mm):10 ネジ外径(mm):36 ネジ谷底径(mm):31.3 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):1000 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):9.6 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):86.7 許容入力軸トルク(N・m):153.9 最大許容入力容量(kW):1 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):39