ストローク(mm)1000
枠番JWB100
取付方式押上用
基本容量(kN)98
保持トルク(N・m)19.6
速度記号H
仕様ウォーム速比:8 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):12 ネジ外径(mm):45 ネジ谷底径(mm):39.1 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):890 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):39.1 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):208.2 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):3.6 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):63