ストローク(mm)1200
枠番JWB025
取付方式押上用
基本容量(kN)24.5
保持トルク(N・m)0.91
速度記号L
仕様ウォーム速比:24 ネジカバー材質:硬質塩化ビニール製 ネジリード(mm):8 ネジ外径(mm):25 ネジ谷底径(mm):21.4 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):1400 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):4.3 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):34.7 許容入力軸トルク(N・m):49 最大許容入力容量(kW):0.63 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):35