107589 タイヤ GP22 チューブレス IRC 72326041

タイヤ GP22 チューブレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本注文コード72326041品番107589
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。
キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。
オンロードもオフロードも楽しみたい方
CROSS CUB 110、CT125をカスタムしたい方

サイズ80/90-17 M/C 50PタイプTL外径(Φmm)580標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.85-2.15トレッド幅(mm)82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする