ストローク(mm)600
枠番JWH010
取付方式吊下用
基本容量(kN)9.8
保持トルク(N・m)5.22
速度記号H
仕様ウォーム速比:5 ネジカバー材質:硬質塩化ビニール製 ネジリード(mm):20 ネジ外径(mm):20 ネジ谷底径(mm):17.5 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):700 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):10.2 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):33.2 許容入力軸トルク(N・m):19.6 最大許容入力容量(kW):0.75 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):63